Invändig skärhållare stål vänster 25/16 mm GARANT

Article no.: 261339 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SVJCR/L16
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 28 mm
Mittförskjutning L3 4,6 mm
Spännhöjd L2 24 mm
Halsbredd L4 16,5 mm
Huvudängd L1 44 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261339 25/16
EAN / GTIN 4045197654120
Manufacturer number 261339 25/16

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen