Invändig skärhållare stål vänster 20/11 mm GARANT

Article no.: 261339 20/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A20Q SVJCR/L11
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 24 mm
Mittförskjutning L3 2 mm
Spännhöjd L2 19 mm
Halsbredd L4 11 mm
Huvudängd L1 38 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261339 20/11
EAN / GTIN 4045197654113
Manufacturer number 261339 20/11

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen