{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | GARANT Master | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R SVUCR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | VC.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 31 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17 mm | |
Spännhöjd L2 | 23 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 261319 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406711146 | |
Manufacturer number | 261319 25/16 |