GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat 10/11 mm

Article no.: 260932 10/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie GARANT Master
    Skaftdiameter Ds 10 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A10K STFCR/L11
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Passande vändskär TC.. 1102..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12 mm
    Mittförskjutning L3 6,2 mm
    Spännhöjd L2 9 mm
    Huvudängd L1 22 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260932 10/11
    EAN / GTIN 4062406677244
    Manufacturer number 260932 10/11

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Infogar

    From the same series "GARANT Master" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen