TC.T 110204 HB7010-1

Article no.: 260982 HB7010-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  116,93 / st.
  • from 10 st.
    NOK  97,50 / st.
on request
På lager
520 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär TCMT 110204
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7010-1
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare SM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 440 m/min
    Antal byten/skär 3
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260982 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780713
    Manufacturer number 260982 HB7010-1

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen