TC.T 110204 HB7140-2

Article no.: 260982 HB7140-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  130,15 / st.
  • from 10 st.
    NOK  108,53 / st.
on request
På lager
1 594 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär TCMT 110204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7140-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260982 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329664
Manufacturer number 260982 HB7140-2

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen