TC.T 110202 HU7310 GARANT

Article no.: 260980 HU7310
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  187,33 / st.
  • from 10 st.
    NOK  156,13 / st.
on request
På lager
755 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär TCGT 110202
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HU7310
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning N
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare AM
    Tolerans G
    Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
    Beläggning obelagd
    Antal byten/skär 3
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning; Grov-bearbetning; Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260980 HU7310
    EAN / GTIN 4045197670885
    Manufacturer number 260980 HU7310

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen