TC.T 110202, Sort: HB7010-1

Article no.: 260980 HB7010-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  127,97 / st.
  • from 10 st.
    NOK  106,72 / st.
on request
På lager
230 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär TCMT 110202
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7010-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 440 m/min
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260980 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780706
Manufacturer number 260980 HB7010-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen