CCGT 030101 PR1535

Article no.: 260040 PR1535
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
87 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär CCGT 030101
    Hörnradie 0,1 mm
    Sort PR1535
    Skärmaterial VHM
    Beläggning Megacoat Nano
    Primäranvändning M
    Sekundär användning S
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare MFP-PF
    Skärdjup ap 0,03 mm - 0,2 mm
    Matning f 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 160 m/min
    Skärhastighet vc sekundär användning 40 m/min - 60 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260040 PR1535
    EAN / GTIN 4960664871544
    Manufacturer number TLC58750

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen