{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Vändskärsstorlek | 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E06J SCLCR/L03 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CC.. 0301.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 7 mm | |
Mittförskjutning L3 | 3,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 5,8 mm | |
Huvudängd L1 | 10 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 19 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260017 6/03 | |
EAN / GTIN | 4045197651877 | |
Manufacturer number | 260017 6/03 |