Skärhållare 10/06 mm

Article no.: 260001 10/06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCSCR/L 1010E06
Passande vändskär CC..0602..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 12 mm
totallängd L 70 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260001 10/06
EAN / GTIN 4045197929235
Manufacturer number 260001 10/06

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skärhållare  10/06 mm

Skärhållare 10/06 mm

on request
På lager
3 styck i lager
NOK  1 088,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
NOK  1 088,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
NOK  1 088,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
NOK  1 088,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
NOK  1 094,17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
NOK  1 595,67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
totallängd L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Huvudängd L1 12 mm 10 mm 7 mm 13 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Passande vändskär CC..0602.. CC..0602.. DC.. 0702.. DC.. 0702.. VC.. 0702.. CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Användning Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster
Funktionsbredd L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen