Skärhållare vänster 10/07 mm GARANT

Article no.: 260307 10/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SDHCR/L 1010E07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 7 mm
totallängd L 70 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260307 10/07
EAN / GTIN 4045197654885
Manufacturer number 260307 10/07

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skärhållare vänster 10/07 mm GARANT

Skärhållare vänster 10/07 mm GARANT

on request
På lager
16 styck i lager
NOK  1 096,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
NOK  1 096,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
NOK  1 096,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
NOK  1 096,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
NOK  1 101,68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
NOK  1 606,62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
ISO-kod hållare SDHCR/L 1010E07 SCLCR/L 1010E06 SDJCR/L 1010E07 SCSCR/L 1010E06 SVLCR/L 1010E07 SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Huvudängd L1 7 mm 10 mm 13 mm 12 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Passande vändskär DC.. 0702.. CC..0602.. DC.. 0702.. CC..0602.. VC.. 0702.. CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Användning Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster
Funktionsbredd L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen