DNGA 150604 PT600M GG

Article no.: 255815 GG
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
110 styck i lager

Select article variation and quantity

användningsområde Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    användningsområde GG
    ISO-kod vändskär DNGA 150604
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort PT600M
    Skärmaterial Keramik
    Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
    spånbrytare T02025
    Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,15 mm/v - 0,4 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 550 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 255815 GG
    EAN / GTIN 4960664545674
    Manufacturer number TCV02102

    Användningstabell

    GG(G)
    K
    550
    kontinuerligt
     
    torrt
     
    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Beskrivelse

    Utförande:

    MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen