Skärhållare höger 25/15 mm GARANT

Article no.: 250608 25/15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 15 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare DDJNR/L 2525M15
    Passande vändskär DN.. 1506..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 36 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 28
    Skruv för underläggsplatta 259025 10
    Klamp, skruv, fjäder 259035 2
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250608 25/15
    EAN / GTIN 4045197650450
    Manufacturer number 250608 25/15

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen