DNMG 150608 HB7120-1

Article no.: 250762 HB7120-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  219,12 / st.
  • from 10 st.
    NOK  182,64 / st.
on request
På lager
365 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär DNMG 150608
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB7120-1
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning M
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare VM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
    Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250762 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197819819
    Manufacturer number 250762 HB7120-1

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen