CNGA 120412 PT600M HART

Article no.: 255810 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
96 styck i lager

Select article variation and quantity

användningsområde Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    användningsområde HÅRD
    ISO-kod vändskär CNGA 120412
    Hörnradie 1,2 mm
    Sort PT600M
    Skärmaterial Keramik
    Skärförhållande kontinuerligt
    spånbrytare S02025
    Skärdjup ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 200 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 255810 HART
    EAN / GTIN 4960664545551
    Manufacturer number TCV01011

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
    H
    200
    Stål < 60 HRC
    H
    160
    Stål < 67 HRC
    H
    140
    kontinuerligt
     
    torrt
     
    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Beskrivelse

    Utförande:

    MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen