CNGA 120412 PT600M GG

Article no.: 255810 GG
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
635 styck i lager

Select article variation and quantity

användningsområde Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

användningsområde GG
ISO-kod vändskär CNGA 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort PT600M
Skärmaterial Keramik
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
spånbrytare T02025
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 550 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255810 GG
EAN / GTIN 4960664545568
Manufacturer number TCV01012

Användningstabell

GG(G)
K
550
kontinuerligt
 
torrt
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG(G)
K

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen