VNGA 160404 KB 7205 HART GARANT

Article no.: 255756 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  453,12 / st.
  • from 10 st.
    NOK  377,66 / st.
on request
På lager
212 styck i lager

Select article variation and quantity

användningsområde Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

användningsområde HÅRD
ISO-kod vändskär VNGA 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort KB7205
Skärmaterial Keramik
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande 0,2 mm×25°
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,9 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255756 HART
EAN / GTIN 4045197511614
Manufacturer number 255756 HART

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
250
Stål < 60 HRC
H
210
Stål < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstklassiga, mycket värmehållfasta keramikmaterial för tillförlitlig användning i svårbearbetade och hårda material.
Belagd aluminiumoxid-titankarbid-keramik för bearbetning av hårda material upp till 68 HRC.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen