Spännhållare MVPNR 117,5°, för vändskärplattor VN.., höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm

Article no.: 251708 25/16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare MVPNR/L 2525M16
Passande vändskär VN.. 1604..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 41 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 39
Skruv för underläggsplatta 259025 3
Spännkonsol 259038 2
Skruv för fastspänningsanordning 259021 1
Inställningsvinkel κ 117,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 251708 25/16
EAN / GTIN 4045197866998
Manufacturer number 251708 25/16