VNGA 160404 KBN25M MET

Article no.: 255678 MET
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VNGA 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort KBN25M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande snitt intermittent
Eggutförande MET
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255678 MET
EAN / GTIN 4960664507733
Manufacturer number TBZ06011

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge Tough; 2 resp. 3 skär per vändskär med speciell spånbrytare för optimala resultat vid intermittent bearbetning.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen