{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 060408 | |
Sort | SP4019 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Sekundär användning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | 3J | |
Skärdjup ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 40 m/min - 110 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 252084 SP4019 | |
Manufacturer number | 5652773 |