{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 060408 | |
Sort | NL300 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | 2N | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 380 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 110 m/min - 340 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 252084 NL300 | |
EAN / GTIN | 2050001938749 |