{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC8150 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3P | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 180 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | WNMG 080408-F3P IC8150 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251991 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319361 | |
Manufacturer number | 5566847 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Sort: IC8150
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 207,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
554 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 170,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 142,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Sort | IC8150 | HB7010-1 |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |