{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC6015 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | WNMG 080408-F3M IC6015 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251991 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075336740 | |
Manufacturer number | 5567835 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Sort: IC6015
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 210,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
350 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 163,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 136,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
225 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 173,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 144,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | WNMG 060408 | WNMG 080408 |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Sort | IC6015 | HB7120-1 | HB7120-1 |
spån-brytare | F3M | VS | VS |
Primäranvändning | M | M | M |