Invändig skärhålare vänster 40/08 mm GARANT

Article no.: 251937 40/08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 40 mm
    Vändskärsstorlek 8 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A40T MWLNR/L08
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär WN.. 0804..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
    Mittförskjutning L3 27 mm
    Spännhöjd L2 38,5 mm
    totallängd L 300 mm
    Skruvsats 259023 3
    Underläggsplatta 259031 41
    Spännjärn 259038 12
    Stift 259049 5
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 251937 40/08
    EAN / GTIN 4045197651464
    Manufacturer number 251937 40/08

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen