WNMG 080408 HB7020 GARANT

Article no.: 252070 HB7020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  173,85 / st.
  • from 10 st.
    NOK  144,83 / st.
on request
På lager
6 105 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252070 HB7020
EAN / GTIN 4045197699626
Manufacturer number 252070 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen