GARANT Master Eco svarvhållare kort 25/08 mm

Article no.: 251922 25/08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare MWLNR/L 2525X08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 105 mm
Underläggsplatta 259033 6
Spännjärn 259038 18
Skruv för fastspänningsanordning 259021 6
Stift 259049 7
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag QuickTurn skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251922 25/08
EAN / GTIN 4062406734671

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar

From the same series "Master Eco" View all