Alternative article:

VNMG 160404 HB7140-1

Article no.: 251802 HB7140-1
Rabatt
192,60 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  184,24 192,60 NOK / st.
  • from 10 st.
    NOK  153,61 160,56 NOK / st.
on request
På lager
471 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VNMG 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251802 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820785
Manufacturer number 251802 HB7140-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen