Stålborrstång A.. MVPNR 117,5°, för vändskärplattor VN.., höger

Article no.: 251720 40/16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 40 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A40T MVPNR/L 16
Inställningsvinkel κ 117,5 grad
Passande vändskär VN.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
Spännhöjd L2 38,5 mm
totallängd L 300 mm
Underläggsplatta 259031 39
Skruv förunder-läggs-platta 259025 3
Spännkonsol 259038 2
Skruv för klamp 259021 1
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification & Classification

Artikkelkode 251720 40/16
EAN / GTIN 4045197867162
Manufacturer number 251720 40/16