{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A32S MVPNR/L 16 | |
Inställningsvinkel κ | 117,5 grad | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
Spännhöjd L2 | 31 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Underläggsplatta | 259031 39 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 259025 3 | |
Spännjärn | 259038 2 | |
Skruv för klamp | 259021 4 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 251720 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867155 | |
Manufacturer number | 251720 32/16 |