{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA125P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251472 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664014323 |