TNMG 160404 PR005S

Article no.: 251472 PR005S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
80 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär TNMG 160404
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort PR005S
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning S
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare MQ
    Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 90 m/min
    Beläggning Megacoat Hard
    Antal byten/skär 6
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 251472 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836697
    Manufacturer number TLH06276

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen