{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PR015S | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MQ | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,18 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 25 m/min - 70 m/min | |
Beläggning | Megacoat Hard | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251162 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837373 | |
Manufacturer number | TLJ05226 |