SNMG 120404, Sort: CA115P

Article no.: 251162 CA115P
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  202,69 / st.
  • from 10 st.
    NOK  168,96 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA115P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PQ
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,13 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 251162 CA115P
EAN / GTIN 4960664041008
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen