{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 19 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PSKNR/L 4040S19 | |
Passande vändskär | SN.. 1906.. | |
Funktionsbredd L4 | 50 mm | |
Huvudängd L1 | 45 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Underläggsplatta | 259031 16 | |
Hävarm | 259015 1 | |
Hävarmsskruv | 259018 1 | |
Fjäder-sats | 259044 1 | |
Fjäderstift-sats | 259047 1 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 251111 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406063160 | |
Manufacturer number | 251111 40/19 |