Skärhållare vänster 25/12 mm GARANT

Article no.: 251111 25/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Vänster
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PSKNR/L 2525M12
    Passande vändskär SN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 26 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 20
    Hävarm 259015 2
    Hävarmsskruv 259018 2
    Fjäder-sats 259044 2
    Fjäderstift-sats 259047 2
    Inställningsvinkel κ 75 grad
    Användning Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 251111 25/12
    EAN / GTIN 4045197656759
    Manufacturer number 251111 25/12

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen