{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | PR005S | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | Megacoat Hard | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MU | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 90 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250797 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836604 | |
Manufacturer number | TLH02518 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Sort: PR005S
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 231,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
232 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
128,73 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
107,28 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Sletbearbejdning |
Skärförhållande | kontinuerligt | let afbrudt. |
Sort | PR005S | HB7415-1 |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |