{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA125P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PMG | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250797 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664024339 |