GARANT Master Eco svarvhållare kort 20/15 mm

Article no.: 250630 20/15
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare DDJNR/L 2020H15
Passande vändskär DN.. 1506..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259031 50
Skruv för underläggsplatta 259027 8
Klamp, skruv, fjäder 259036 24
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250630 20/15
EAN / GTIN 4067263122180
Manufacturer number 250630 20/15

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar

From the same series "Master Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen