Invändig skärhållare höger 40/15 mm GARANT

Article no.: 250626 40/15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 40 mm
    Vändskärsstorlek 15 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A40T PDUNR/L15
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Passande vändskär DN.. 1506..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
    Mittförskjutning L3 27 mm
    Spännhöjd L2 38,5 mm
    totallängd L 300 mm
    Underläggsplatta 259031 28
    Hävarm 259015 8
    Hävarmsskruv 259018 7
    Fjäder-sats 259044 2
    Fjäderstift-sats 259047 2
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250626 40/15
    EAN / GTIN 4045197650610
    Manufacturer number 250626 40/15

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen