{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PDNNR/L 1616H11 | |
Passande vändskär | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredd L4 | 8 mm | |
Huvudängd L1 | 25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Underläggsplatta | 259031 7 | |
Hävarm | 259015 7 | |
Hävarmsskruv | 259018 6 | |
Fjäder-sats | 259044 4 | |
Fjäderstift-sats | 259047 3 | |
Inställningsvinkel κ | 63 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250612 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197861702 | |
Manufacturer number | 250612 16/11 |