Skärhållare 25/11 mm

Article no.: 250612 25/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PDNNR/L 2525M11
    Passande vändskär DN.. 1104..
    Funktionsbredd L4 12 mm
    Huvudängd L1 29 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 7
    Hävarm 259015 7
    Hävarmsskruv 259018 6
    Fjäder-sats 259044 4
    Fjäderstift-sats 259047 3
    Inställningsvinkel κ 63 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250612 25/11
    EAN / GTIN 4045197861726
    Manufacturer number 250612 25/11

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen