CNMG 120416 HB7210-1

Article no.: 250328 HB7210-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  132,02 / st.
  • from 10 st.
    NOK  110,07 / st.
on request
På lager
342 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär CNMG 120416
    Hörnradie 1,6 mm
    Sort HB7210-1
    Skärmaterial VHM
    Beläggning TiCN
    Primäranvändning K
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare GG
    Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Matning f 0,32 mm/v - 0,8 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250328 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058968
    Manufacturer number 250328 HB7210-1

    Användningstabell

    GG(G)
    K
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen