{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120416 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Sort | HB7120-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VG | |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250328 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197927972 | |
Manufacturer number | 250328 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120416, Sort: HB7120-1
on request
På lager
489 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 144,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 120,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
242 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 144,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 120,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnradie | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-kod vändskär | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm |
Sort | HB7120-1 | HB7010-1 |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Primäranvändning | M | P |