CNMG 120416 HB7130-2

Article no.: 250328 HB7130-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  146,13 / st.
  • from 10 st.
    NOK  121,86 / st.
on request
På lager
407 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120416
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial VHM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250328 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290612
Manufacturer number 250328 HB7130-2

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen