{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA515 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PS | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 430 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250212 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675302 | |
Manufacturer number | TAB00901 |