CNMG 120408 CA6525

Article no.: 250212 CA6525
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
495 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA6525
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MS
Skärdjup ap 0,7 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250212 CA6525
EAN / GTIN 4960664471355
Manufacturer number TJV00922

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120408 CA6525

CNMG 120408 CA6525

on request
På lager
495 styck i lager
NOK  168,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 630 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  144,17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  120,22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 560 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  141,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  118,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 303 styck i lager
NOK  87,11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal byten/skär 4 4 4 4
ISO-kod vändskär CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120404
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM
Skärförhållande snitt intermittent kontinuerligt snitt intermittent snitt intermittent
spån-brytare MS VM VM MM
Matning f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen