CNMG 160608 HBT020

Article no.: 250204 HBT020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
790 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär CNMG 160608
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HBT020
    Skärmaterial VHM
    Beläggning TiCN
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare PM
    Skärdjup ap 0,8 mm - 5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 280 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250204 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256197
    Manufacturer number 250204 HBT020

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen