Skärhållare 25/16 mm

Article no.: 250024 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PCSNR/L 2525M16
    Passande vändskär CN.. 1606..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 33 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 35
    Hävarm 259015 12
    Hävarmsskruv 259018 11
    Fjäder-sats 259044 6
    Fjäderstift-sats 259047 4
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250024 25/16
    EAN / GTIN 4045197772169
    Manufacturer number 250024 25/16

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen