{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 19 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PCKNR/L 3232P19 | |
Passande vändskär | CN.. 1906.. | |
Funktionsbredd L4 | 40 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Underläggsplatta | 259031 36 | |
Hävarm | 259015 13 | |
Hävarmsskruv | 259018 13 | |
Fjäder-sats | 259044 7 | |
Fjäderstift-sats | 259047 5 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250023 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197782656 | |
Manufacturer number | 250023 32/19 |